Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 30V / 1A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220077
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS130T3G
EAN/GTIN:
     5059042222500
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 40A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
40A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1220077, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRS130T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0893*
€ 0,1314*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 342,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,20*
€ 407,218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 284,20*
€ 338,198
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 280,175*
€ 333,40825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,75*
€ 330,5225
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,1111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SS13B
ab € 0,0784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.