Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Brushless Motor 802800 Getriebemotor, bürstenlos bis 15,4 Nm 19.2, 12 → 32 V DC / 150W, Wellen-Ø 19mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220039
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80289711
EAN/GTIN:
     5059040019867
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 → 32 V DC
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 150W
Abtriebsdrehzahl = 3950U/min
Schaftdurchmesser = 19mm
Abtriebsdrehmoment max. = 15,4 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Übersetzung = 19.2
Abmessungen = Ø 81 x 253,2 mm
Nennstrom = 15A
Breite = 81 (Dia.)mm
Tiefe = 253.2mm
Erfüllte Normen = CE, EC, EN55022

Bürstenlose Gleichstrommotoren – TNi21. Professionelle Serie von bürstenlosen Gleichstrommotoren der Serie TNi21 von Crouzet. Diese elektronischen Steuerungseinheiten wurden für die Drehzahlregelung und Drehmomentsteuerung mit absoluter Präzision entwickelt, sodass sie ideal für Industrieanwendungen sind. Die Gleichstrommotoren werden über einen Steckverbinder oder Kabel zur sofortigen Verwendung ohne Voreinstellung angeschlossen. Alle Motoren sind von ausgezeichneter Qualität und sehr zuverlässig.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 32 V DC
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
150W
Abtriebsdrehzahl:
3950U/min
Schaftdurchmesser:
19mm
Abtriebsdrehmoment max.:
15,4 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Übersetzung:
19.2
Abmessungen:
Ø 81 x 253,2 mm
Nennstrom:
15A
Breite:
81 (Dia.)mm
Tiefe:
253.2mm
Erfüllte Normen:
CE, EC, EN55022
Weitere Suchbegriffe: 1220039, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 80289711, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,47*
€ 1.169,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,35*
€ 1.145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,37*
€ 975,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 773,85*
€ 920,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 728,33*
€ 866,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,26*
€ 858,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.