Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 10.4V 5.4V min., 3-Pin, SMD 5V max SOT-723


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219839
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SESD7L5.0DT5G
EAN/GTIN:
     5059042121100
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 10.4V
Durchschlagspannung min. = 5.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.55mm
Länge = 1.25mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
10.4V
Durchschlagspannung min.:
5.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.55mm
Länge:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1219839, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SESD7L50DT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21040
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 1,125*
Lager 108
1600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Packungen
Mindestbestellmenge: 1600 Packungen ( entspricht € 2.576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.