Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler DFN, 8-Pin,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler DFN, 8-Pin,
Artikel-Nr.:
     108EL-1219831
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3063BMNTXG
EAN/GTIN:
     5059042018561
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 1,5 mV, 2 mV, 8 mV
Load-Regulation = 1,6 mV, 5 mV, 9 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 150 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 4 x 4 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Länge = 4mm

Schaltregler, Aufwärts-/Abwärts, DC/DC-Wandler, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
1,5 mV, 2 mV, 8 mV
Load-Regulation:
1,6 mV, 5 mV, 9 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
150 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
4 x 4 x 0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Länge:
4mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1219831, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP3063BMNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,60715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.608,08*
€ 3.103,6152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.560,64*
€ 3.047,1616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.483,16*
€ 2.954,9604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.446,12*
€ 2.910,8828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.428,60*
€ 2.890,034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.