Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219591
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C7V5-7-F
EAN/GTIN:
     5059043003146
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZT52, Diodes Inc. Zenerdioden, 500 mW SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1219591, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C7V57F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,44*
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Packungen
Mindestbestellmenge: 120 Packungen ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.