Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219535
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V6S-7-F
EAN/GTIN:
     5059043140742
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.6V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient = 0.25mV/°C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZT52C..S, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient:
0.25mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1219535, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C5V6S7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,57*
300
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 1,026*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.