Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LS 6-Bit Open Collector Inverting 14-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Treiber LS 6-Bit Open Collector Inverting 14-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1219233
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS06D
EAN/GTIN:
     5059042027372
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20 ns @ 5 V
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
40mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20 ns @ 5 V
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Trennverstärker Halbleiterbaustein, 74ls logic, 1219233, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LS06D, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,91*
€ 70,1029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.