Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher 8Ω, 77dB / 1W, 36 (Dia.) x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218645
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 36 WP, 8 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 77dB
Nennleistung = 1W
Abmessungen = 36 (Dia.) x 6mm
Durchmesser = 36mm
Höhe = 6mm

IP65, EN60068-2-1/EN 50155. 3,6-cm-Miniaturlautsprecher von Visatron, 8 Ohm. 3,6-cm-Miniaturlautsprecher sind ideal für den Einsatz bei kalten Temperaturen, besonders in Anwendungen im Freien mit hoher Feuchtigkeit und ungünstigen Bedingungen. Eigenschaften und Vorteile. Kunststoffkorb Kunststoff-Mylar-Membran Ausgeglichener Frequenzgang Gute Stimmenwiedergabe IP65
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
77dB
Nennleistung:
1W
Abmessungen:
36 (Dia.) x 6mm
Durchmesser:
36mm
Höhe:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1218645, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K36WP,8OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,80*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 4,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,16*
€ 295,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 220,80*
€ 262,75
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7564611
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.