Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent BT4B Membran Hydropumpen, 100 → 230 V, Elektrisch, 2m, bis 19l/h, max. 2 bar G3/4, G3/4, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218590
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     BT4B0220PVT2000U1110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Dosierpumpen
membran-dosierpumpe prominent
membran dosierpumpen
Pumpen Typ = Membran
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 19l/h
Druck max. = 2m
Maximaler Arbeitsdruck = 2 bar
Eingangsanschlussgröße = G3/4
Ausgangsanschlussgröße = G3/4
IP Schutz = IP65
Serie = BT4B
Flüssigkeitstemperatur max. = +20°C
Gehäusematerial = PVDF
Versorgungsspannung = 100 → 230 V
Leistungsaufname = 15.2 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe = PVDF
Eingangsanschluss = 3/4Zoll

Prominent Magnet-Membran-DosierDie prominent verdrängende Magnet-Membranmess Sie können die Membran im Dosierkopf durch einen Magnetschalter, der von einem Magneten betätigt wird, nach hinten und vorwärts bewegen. Sie können auch die Kapazität der Pumpe ändern, indem Sie die Hublänge und die Hubgeschwindigkeit anpassen. Die Pumpe ist mit zwei Rückschlagventilen ausgestattet, die das Zurückfließen der Flüssigkeit während des Betriebs stoppen. Es wird in der chemischen, pharmazeutischen, sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.Eigenschaften und VorteileBenetztes Material ist Polyvinylidenfluorid Die Versorgungsspannung liegt zwischen 100 V und 230 V Die maximale Flüssigkeitstemperatur beträgt 20 °C. Die Eingangsleistung beträgt 15,2 W Energieeinsparungen von bis zu 50 % Hubrate problemlos in Schritten von 10 % einstellbar Vollständig einstellbar, Hublängeneinstellung von 0 bis 100 % Eingang für Schwimmerschalter Exzellente Langzeit-Stabilität Nahezu verschleißfrei LED-Anzeige für Warn-, Betriebs- und Fehlermeldungen Selbstentlüftender Dosierkopf Einfach einstellbare Dosierung Geeignet für die meisten flüssigen Chemikalien Option für externe Steuerung über spannungsfreie KontakteAnwendungenLaborchemische Überwachung Kühlwasserkreislauf Dosieren von Desinfektionsmitteln Entschämer für die Papierindustrie Allgemeine Wasseraufbereitung Dosierung für pH-Korrekturdosierung Dosierung von Chemikalien und DesinfektionsmittelnZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Membran
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
19l/h
Druck max.:
2m
Maximaler Arbeitsdruck:
2 bar
Eingangsanschlussgröße:
G3/4
Ausgangsanschlussgröße:
G3/4
IP Schutz:
IP65
Serie:
BT4B
Flüssigkeitstemperatur max.:
+20°C
Gehäusematerial:
PVDF
Versorgungsspannung:
100 → 230 V
Leistungsaufname:
15.2 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe:
PVDF
Eingangsanschluss:
3/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1218590, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, ProMinent, BT4B0220PVT2000U1110000, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,46*
€ 1.720,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,17*
€ 1.714,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,36*
€ 1.636,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,34*
€ 1.536,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,46*
€ 1.460,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.