Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent BT4B Membran Hydropumpen, 100 → 230 V, Elektrisch, 6m, bis 7.1l/h, max. 7 bar G3/4, G3/4, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218588
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     BT4B0708PVT2000U1110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Dosierpumpen
membran-dosierpumpe prominent
membran dosierpumpen
Pumpentyp = Membran
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 7.1l/h
Druck max. = 6m
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Eingangsanschlussgröße = G3/4
Ausgangsanschlussgröße = G3/4
IP Schutz = IP65
Serie = BT4B
Flüssigkeitstemperatur max. = +20°C
Gehäusematerial = PVDF
Versorgungsspannung = 100 → 230 V
Leistungsaufname = 15.2 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe = PVDF
Ausgangsanschluss = 3/4Zoll

Beta® Magnet-Membran-Dosierpumpe. Vielseitige, widerstandsfähige und zuverlässige Magnetventilmembran-Messpumpe Universal anwendbar, ausgezeichnetes Kosten-/Leistungsverhältnis. Für den Einsatz in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Alle ausgestattet mit glasfaserverstärktem Gehäuse und Magnetventilantriebsmechanik nach Schutzart IP65. Funktionsprinzip. Die Membran im Dosierkopf wird durch einen Elektromagneten nach vorn und hinten bewegt. Die Liefermenge der Pumpe wird durch Verstellen von Hublänge und Hubrate eingestellt. Die Pumpe ist mit zwei Rückschlagventilen ausgestattet, die ein Rückströmen des Fluids verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Energieeinsparungen von bis zu 50 % Eingang für Schwimmerschalter Exzellente Langzeit-Stabilität Nahezu verschleißfrei Vollständig abgedichtetes Gehäuse nach Schutzart IP65 LED-Anzeige für Warnungen, Betriebsdaten und Fehlermeldungen Hubrate problemlos in Schritten von 10 % einstellbar Stufenlos von 0 bis 100 % verstellbare Hublänge Selbstentlüftender Dosierkopf Einfach einstellbare Dosierung Geeignet für die meisten flüssigen Chemikalien Option für externe Steuerung über spannungsfreie Kontakte. Anwendungsbereich. Laborchemische Überwachung Kühlwasserkreislauf Dosieren von Desinfektionsmitteln Antischaummittel in der Papierindustrie Allgemeine Wasseraufbereitung Dosierung für PH-Korrekturdosierung Dosierung von Chemikalien und Desinfektionsmitteln
Weitere Informationen:
Pumpentyp:
Membran
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
7.1l/h
Druck max.:
6m
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Eingangsanschlussgröße:
G3/4
Ausgangsanschlussgröße:
G3/4
IP Schutz:
IP65
Serie:
BT4B
Flüssigkeitstemperatur max.:
+20°C
Gehäusematerial:
PVDF
Versorgungsspannung:
100 → 230 V
Leistungsaufname:
15.2 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe:
PVDF
Ausgangsanschluss:
3/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1218588, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, ProMinent, BT4B0708PVT2000U1110000, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,55*
€ 1.729,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,28*
€ 1.660,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,56*
€ 1.540,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,30*
€ 1.458,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.