Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEL05 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, US-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217123
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL05US050-US-JA
EAN/GTIN:
     5059039983155
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Schaltnetzteil geschlossen
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ A
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 100kh
Serie = VEL05

XP Power – Serie VEL05 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie VEL05 von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren 5-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 5,0 V bis 12,0 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie, die sowohl in Klinkenstecker- als auch in USB-Versionen erhältlich ist, verfügt außerdem über einen Universaleingang und feste Netz-Steckverbinder. Steckbare 5-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Klinkenstecker- und USB-Versionen verfügbar Universaleingang Ausgangsspannung von 5,0 V bis 12,0 V Niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb Klasse-II-Konstruktion
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ A
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
100kh
Serie:
VEL05
Weitere Suchbegriffe: klinke adapterkabel 1,5 meter, ac ac netzgeräte, schaltnetzteil geschlossen 5v, 1217123, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL05US050USJA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 9,21*
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 9,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.