Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEL05 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217114
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL05US050-EU-BB
EAN/GTIN:
     5059039983759
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Ladegerät USB
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = USB Typ A
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 100kh
Energieeffizienzklasse = VI

XP Power – Serie VEL05 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie VEL05 von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren 5-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 5,0 V bis 12,0 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie, die sowohl in Klinkenstecker- als auch in USB-Versionen erhältlich ist, verfügt außerdem über einen Universaleingang und feste Netz-Steckverbinder. Steckbare 5-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Klinkenstecker- und USB-Versionen verfügbar Universaleingang Ausgangsspannung von 5,0 V bis 12,0 V Niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb Klasse-II-Konstruktion
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
USB Typ A
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
100kh
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, usb ladegerät 1a 5w, ac ac netzgeräte, klinke adapterkabel 1,5 meter, 1217114, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL05US050EUBB, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236686
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.