Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Motorschutzschalter, 0,63 → 1 A 45mm x 89.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Motorschutzschalter, 0,63 → 1 A 45mm x 89.5mm
RS PRO Motorschutzschalter, 0,63 → 1 A 45mm x 89.5mm
RS PRO Motorschutzschalter, 0,63 → 1 A 45mm x 89.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1216848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1216848
EAN/GTIN:
     5056111948101
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 0,63-1a
motorschutzschalter
rs pro motorschutzschalter
Nennstrom = 0,63 → 1 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS32
Gesamtlänge = 45mm
Gesamtbreite = 89.5mm
Gesamttiefe = 78.5mm
Steuerspannung = 0,63 → 1 A

Motorschutzschalter – MS32-Versionen. Professionelle Serie von Motorschutzschaltern aus der Serie MS32. Die Schalter können vertikal oder horizontal auf 35 mm DIN-Schienen montiert werden. Die Schalter verfügen über eine automatische Abschaltung bei Strom- sowie thermischen und magnetischen Auslösern. 35-mm-DIN-Hutschiene Vertikale oder horizontale Montage Thermische und magnetische Freigabe
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,63 → 1 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS32
Gesamtlänge:
45mm
Gesamtbreite:
89.5mm
Gesamttiefe:
78.5mm
Steuerspannung:
0,63 → 1 A
Weitere Suchbegriffe: 1216848, Automation, Elektromotoren, RS PRO, MS321, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1216864
ab € 6,30*
Zubehör
RS Pro
1216863
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
1216871
ab € 19,78*
Zubehör
RS Pro
1216865
ab € 7,28*
Zubehör
RS Pro
1216867
ab € 8,38*
Zubehör
RS Pro
1216862
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.