Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SMB 2-Pins, Max. 120 V 34.5mA max.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216523
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSIC2030JBT3G
EAN/GTIN:
     5059042127935
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = SMB
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 2
Versorgungsspannungsbereich = Max. 120 V
Versorgungsstrom max. = 34.5mA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 3.95mm
Höhe über Panel = 2.09mm
Länge = 4.6mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SMB
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
2
Versorgungsspannungsbereich:
Max. 120 V
Versorgungsstrom max.:
34.5mA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
3.95mm
Höhe über Panel:
2.09mm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1216523, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSIC2030JBT3G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,036*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.