Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216249
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-8-6
EAN/GTIN:
     4052568031411
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = QS
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Winkel = Gerade
Erfüllte Normen = ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel

Pneumatische Einsteckmontage, Festo QS 8-6Der QS-8-6 von Festo ist ein hochwertiger pneumatischer Steckverbinder, der aufgrund der praktischen Steckmontage maximale Flexibilität und schnelle Installation bietet.Eigenschaften und Vorteile• Serie QS • Rohrgröße AD 8-mm-Anschluss 1 • Schlauchgröße AD 6-mm-Anschluss 2 • Einsteckmontage für schnelle und einfache Installation • Adapter in Rohr-zu-Rohr-Ausführung • Starkes und Durable PBT-Gehäusemateri • Beliebige Befestigungsposition
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Reduziernippel
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
QS
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Winkel:
Gerade
Erfüllte Normen:
ISO 8573-1:2010, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, Trockengleitlager, druckluftsteckverbinder festo, hydraulik kupplung, 1216249, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QS86, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,54*
2 Tage
78
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,62*
3 Tage
6524
10
€ 8,90*
ab € 1,85*
€ 2,48*
20
€ 5,46*
ab € 2,799*
€ 3,579*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,277*
€ 4,609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,609*
€ 5,48471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,499*
€ 5,35381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,717*
€ 4,42323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.