Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo B Verschlussstopfen Aluminium M5


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo B Verschlussstopfen Aluminium M5
Artikel-Nr.:
     108EL-1216208
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     B-M5
EAN/GTIN:
     4052568008468
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Druckluftkupplungverschlusskappe
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Gewindeanschluss = M5
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 5mm
Serie = B
Material = Aluminium
Gewindeanschluss - Standardgewinde = Metrisch
Gesamtlänge = 8mm

Gerade Verschlussstopfen – M-Gewinde. Aluminiumgehäuse mit Gewinde-Verschlussstopfen mit Dichtring erhältlich in verschiedenen Größe-M-Gewindearmaturen. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus Aluminium Lieferung komplett mit Dichtring Frei von Kupfer und PTFE DIN 7604
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Gewindeanschluss:
M5
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
5mm
Serie:
B
Material:
Aluminium
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
Metrisch
Gesamtlänge:
8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,35*
€ 24,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,68*
€ 23,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,50*
€ 22,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.