Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFG-24/42-50/60-OD MSFG-24/42-50/60-OD (34411) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009775
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34411
EAN/GTIN:
     4052568007911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
MSFG-24/42-50/60-OD MSFG-24/42-50/60-OD (34411) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Min. Anzugszeit:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA24
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
55 G
Elektrischer Anschluss:
3-poligSteckerfahnen für MSSD-F
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
Schaltstellungsanzeige:
nein
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 5 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
0,4 NM
Werkstoff Magnetspule:
DuroplastKupferStahl
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 15,13*
Lager 955
731
€ 8,90*
ab € 11,29*
€ 15,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,21*
€ 15,40*
€ 8,95*
ab € 12,26*
€ 16,99*
€ 5,46*
ab € 12,74*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.