Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170870, G 1/8, G1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 200mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170870, G 1/8, G1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 200mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-40-200-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568139797
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 200mm
Bohrung = 40mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Druckluftanschluss = G 1/8
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170870
Abmessungen = 319 x 120 x 54mm
Gewicht = 5.4kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 319mm
Absoluter Druck max. = 1MPa
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
40mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Druckluftanschluss:
G 1/8
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170870
Abmessungen:
319 x 120 x 54mm
Gewicht:
5.4kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
319mm
Absoluter Druck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215446, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM40200PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 363,09*
€ 414,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 328,58*
€ 416,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,47*
€ 423,32*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 373,85*
€ 423,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 503,28*
€ 579,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,69*
€ 689,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,56*
€ 682,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,35*
€ 645,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,28*
€ 598,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-RS-D
ab € 10,47*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 8,99*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,91*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,26*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 0,82*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.