Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSBC 1376422, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 25mm, bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSBC 1376422, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 25mm, bis 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215245
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-32-25-PPVA-N3
EAN/GTIN:
     4052568016555
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBC
Länge = 170.1mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 170.1 x 45 x 45mm
Breite = 45mm
Betriebsdruck max. = 12 bar
Höhe = 45mm
VDMA Standard = 24562
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBC
Länge:
170.1mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
170.1 x 45 x 45mm
Breite:
45mm
Betriebsdruck max.:
12 bar
Höhe:
45mm
VDMA Standard:
24562
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215245, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBC3225PPVAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,52*
€ 63,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,20*
€ 66,18*
3 Tage
71
€ 5,90*
ab € 55,28*
€ 70,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,96*
€ 77,14*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,86*
€ 102,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-32
ab € 8,46*
Zubehör
Festo
SGS-M10X1,25
ab € 10,31*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 11,75*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-32-A
ab € 27,29*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,47*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.