Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1214730
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-16-25-PPV-A
EAN/GTIN:
     4052568067809
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 16mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 136mm
Druckluftanschluss = M5
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Pneumatische Dämpfung
Abmessungen = 20 x 136mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
ISO Standard = 6432°C

Festo ISO-Zylinder - DSNU-16-25-PPV-A Verfügt über einen Kolbendurchmesser von 16 mm mit einem Hub von 25 mm Option zur Montage in jeder beliebigen Position M6-Kolbenstangengewinde PPV: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden einstellbar Kolbenstangenkopf mit Außengewinde Die Konstruktionsstruktur des Zylinders ist: Kolben, Kolbenstange und Zylinderzylinder Doppeltwirkende Betriebsart Pneumatischer M5-Anschluss Mit Zubehör montierbar Sowohl die Kolbenstange als auch der Zylinderzylinder bestehen aus einer hochlegierten Stahllegierung, die nicht korrosiv ist Ist Teil der Kernproduktserie von Festo, Festo Teilenummer 33973
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
16mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
136mm
Druckluftanschluss:
M5
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Pneumatische Dämpfung
Abmessungen:
20 x 136mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
ISO Standard:
6432°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1214730, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU1625PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,31*
€ 39,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 40,73*
2 Tage
320
€ 8,90*
ab € 38,37*
€ 49,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,60*
€ 51,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,75*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,82*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,02*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,66*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,61*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,97*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,59*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,78*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,01*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,37*
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,51*
Zubehör
Festo
SMBR-8-16
ab € 2,49*
Zubehör
Festo
LBN-12/16
ab € 4,23*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,26*
Zubehör
Festo
SG-M6
ab € 1,62*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.