| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1214326 Herst.-Nr.: FK-M6 EAN/GTIN: 4052568008192 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = M6 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = FK Produkttyp = Selbstausrichtende Stangenkupplung
Festos ISO 15552 Zylindermontagezubehör. Festos Serie von Montagezubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 15552. Sie haben eine riesige Auswahl an Montageoptionen für Festos Pneumatikzylinder. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | M6 | Zur Verwendung mit: | Zylinder | Serie: | FK | Produkttyp: | Selbstausrichtende Stangenkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, 1214326, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FKM6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,73* | € 12,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,34* | € 13,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,86* | € 15,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,82* | € 18,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,45* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|