Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
>
Artikel
RS PRO LWL-Kabel 2m Multi Mode SC offenes Ende 900μm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214224
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1214224
EAN/GTIN:
5056111947159
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 2m
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 900µm
Kabelkonstruktion = Simplex
Faser Typ = OM3
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Zugkraft max. = 6N
LWL-Anschlusslitzen RS Pro. Eine Serie von LWL-Pigtails der bewährten Marke RS PRO mit ST-, E2000-LC- und SC-Anschlüssen. Die Singlemode-Pigtails sind mit Standardsteckverbindern abgeschlossen und verfügen außerdem über eine Schutzkappe auf der Zirkonia-Keramik-Aderendhülse. Die LWL-Kabelkomponenten in dieser Serie sind erhältlich in Standardweiß in 1 m Längen oder in Paketen mit 12 verschiedenen Farben in 10 m Längen Teilnummer ; 121-3943 121-3943 ST simplex 1 m Teilnummer ; 121-3944 121-3944 E2000 simplex 1 m Teilnummer ; 121-4221 121-4221 LC simplex 2 m jeweils mit verschiedenen Farben Teilnummer ; 121-4222 121-4222 SC simplex 2 m jeweils mit verschiedenen Farben Teilnummer ; 121-4223 121-4223 LC simplex OM3 2 m jeweils mit verschiedenen Farben ; Teilnummer 121-4224 Teilnummer 121-4224 SC simplex OM3 2 m jeweils mit verschiedenen Farben. Eigenschaften und Vorteile. LSZH-Puffer REACH, RoHS 900 μm dichter Puffer oder Struktur für einfaches Abziehen. Anwendungsbereich. Telekom Rangierfelder Wandgehäuse ODFS Spleißkassetten
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
900µm
Kabelkonstruktion:
Simplex
Faser Typ:
OM3
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Zugkraft max.:
6N
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
,
lwl patchkabel 2m e2000 / lc
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4
,
1214224
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Glasfaserkabel
,
RS PRO
,
SCOM3B2E121B
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Wischtuch, 200 Stck., 34.9 x 76.2mm Box
Chemtronics
pQbE
ab € 29,52*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 1.25mm
RS Pro
1214196
ab € 156,10*
Zubehör
RS PRO One Click Reiniger, Stift, 2.5mm
RS Pro
1214195
ab € 93,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen