Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 80mm H. 29mm L. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 80mm H. 29mm L. 100mm
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 80mm H. 29mm L. 100mm
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 80mm H. 29mm L. 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213984
EAN/GTIN:
     5056111946855
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 4
Simplex / Duplex = Simplex/Duplex
Abmessungen = 100 x 80 x 29mm
Höhe = 29mm
Länge = 100mm
Breite = 80mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
4
Simplex / Duplex:
Simplex/Duplex
Abmessungen:
100 x 80 x 29mm
Höhe:
29mm
Länge:
100mm
Breite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1213984, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB15, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213946
ab € 22,37*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,17*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.