Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm
RS PRO Anschlusskasten 4 Port Simplex/Duplex B. 86mm H. 23mm L. 116mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213981
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213981
EAN/GTIN:
     5056111946831
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 4
Simplex / Duplex = Simplex/Duplex
Abmessungen = 116 x 86 x 23mm
Höhe = 23mm
Länge = 116mm
Breite = 86mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
4
Simplex / Duplex:
Simplex/Duplex
Abmessungen:
116 x 86 x 23mm
Höhe:
23mm
Länge:
116mm
Breite:
86mm
Weitere Suchbegriffe: 1213981, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB12, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213946
ab € 22,34*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,15*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.