Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex B. 86mm H. 25mm L. 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex B. 86mm H. 25mm L. 86mm
RS PRO Anschlusskasten 2 Port Simplex B. 86mm H. 25mm L. 86mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213978
EAN/GTIN:
     5056111946800
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 2
Simplex / Duplex = Simplex
Abmessungen = 86 x 86 x 25mm
Höhe = 25mm
Länge = 86mm
Breite = 86mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
2
Simplex / Duplex:
Simplex
Abmessungen:
86 x 86 x 25mm
Höhe:
25mm
Länge:
86mm
Breite:
86mm
Weitere Suchbegriffe: 1213978, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB07, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1213946
ab € 22,34*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,15*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.