Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 2 Port B. 80mm H. 25mm L. 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 2 Port B. 80mm H. 25mm L. 120mm
RS PRO Anschlusskasten 2 Port B. 80mm H. 25mm L. 120mm
RS PRO Anschlusskasten 2 Port B. 80mm H. 25mm L. 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213977
EAN/GTIN:
     5056111946794
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 2
Abmessungen = 120 x 80 x 25mm
Höhe = 25mm
Länge = 120mm
Breite = 80mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
2
Abmessungen:
120 x 80 x 25mm
Höhe:
25mm
Länge:
120mm
Breite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: 1213977, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB06, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5367651
ab € 3,33*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,79*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.