Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anschlusskasten 12 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anschlusskasten 12 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm
RS PRO Anschlusskasten 12 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm
RS PRO Anschlusskasten 12 Port B. 150mm H. 50mm L. 220mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1213974
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213974
EAN/GTIN:
     5056111946770
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Zubehörtyp = Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse = 12
Abmessungen = 220 x 150 x 50mm
Höhe = 50mm
Länge = 220mm
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Anschlusskasten
Anzahl der Anschlüsse:
12
Abmessungen:
220 x 150 x 50mm
Höhe:
50mm
Länge:
220mm
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 1213974, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör, RS PRO, CSB04, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panel Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5367651
ab € 3,33*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 93,25*
Zubehör
RS Pro
1214190
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.