Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 104239 microSD, nanoSIM Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 6 (Nano SD), 8 (microSD)-polig / 1-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1213816
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     104239-1430
EAN/GTIN:
     5059039354917
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = microSD, nanoSIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6 (Nano SD), 8 (microSD)
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 12.2mm
Breite = 2.05mm
Tiefe = 17.9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Molex-micro-SD/nano-SIM-Combo-Speicherkarten-Kontaktiereinheit mit Zughebel. micro-SD/nano-SIM-Combo-Speicherkarten-Kontaktiereinheiten mit Zughebel und platzsparender Stapelausführung umfassen zwei Kartenformate in einer Einheit. Mit einer kompakten Bauform, geringen Abmessungen und niedriger Bauhöhe von 2,05 mm bietet diese micro-SD/nano-SIM-Combo-Speicherkarten-Kontaktiereinheit wertvolle Platzersparnis auf der Leiterplatte. Die micro-SD-Karte kann ohne Abschalten der Stromversorgung oder Entfernen der Batterie unbehindert eingesteckt und entnommen werden. Dieses Merkmal vermeidet die Ungelegenheit, Anrufe oder Nachrichten auf mobilen Geräten zu verpassen. Die Kontaktiereinheit verfügt über Kartenausrichtungsmerkmale, um falsches Einstecken zu verhindern, und einen Zughebelmechanismus für einfachen Kartenauswurf. Kontakte mit Schutz gegen Abstoßen garantieren glattes Einsetzen und Entnehmen der Karte und verhindern Kontaktbeschädigung. Ein Kartendetektorschalter erkennt das Vorhandensein der Karte. Leiterplatten-Halterungspunkte auf dieser micro-SD/nano-SIM-Speicherkarten-Kontaktiereinheit gewährleisten sicheren Halt auf der Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. 2 Kartenformate in einer Einheit Stapelbares Design mit geringem Platzbedarf und flacher Bauweise für Platzersparnis auf der Leiterplatte Unbehinderte Steckvorgänge der micro-SD-Karte, kein Neustart erforderlich Auswurfmechanismus mit Zughebel Kartenausrichtungsfunktionen, um falsches Stecken zu verhindern Kontakte mit Schutz gegen Abstoßen für glattes Einsetzen und Entnehmen der Karte Leiterplatten-Halterungsstifte für sicheren Halt an der Leiterplatte Kartendetektorschalter. Anwendungsbereich. Diese micro-SD/nano-SIM-Combo-Speicherkarten-Kontaktiereinheiten mit Zughebel bieten leichten Zugriff auf die Speicherkarte für verschiedene mobile Anwendungen. Anwendungen umfassen mobile Geräte, Smartphones und Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSD, nanoSIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6 (Nano SD), 8 (microSD)
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
12.2mm
Breite:
2.05mm
Tiefe:
17.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, microsd kartensockel, 1213816, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 1042391430, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 4,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 6,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSDC
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.