Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1662 Multifunktionsprüfgerät Phase-Erde, Phase-Neutral autom.RCD Test 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 1662 Multifunktionsprüfgerät Phase-Erde, Phase-Neutral autom.RCD Test 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V RCD Rampentest
Artikel-Nr.:
     108EL-1176674
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1662 CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
fi-tester
Schleifenimpedanz-Prüfart = Phase-Erde, Phase-Neutral
Automatischer RCD Test = Ja
RCD Rampentest = Ja
Isolationsprüfspannung = 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Spannungsmessung max. = 500V ac/dc
Daten zum Downloaden = Ja
Durchgangsprüfstrom = 10mA
Fernschaltmodus = Ja
IP Schutzart = IP40
Stromversorgung = Batterie

Fluke Multifunktions-InstallationsprüDer Multifunktions-Installationsprüfer Fluke Serie 1660 mit einer Isolationsprüfspannung von 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Es gewährleistet eine sichere und korrekte Installation von festen Kabeln, um die erforderlichen Anforderungen zu erfüllen. Dieser Tester ist zuverlässig und bietet die gesamte grundlegende Prüfleistung, die Sie für die tägliche Installationsprüfung benötigen. Es ist einfach zu verwenden und prüft alle örtlichen Vorschriften. Die Auto-Test-Funktion reduziert die Prüfzeit, da sie fünf erforderliche Installationstests in einer Sequenz durchführt, einschließlich auswählbarem Typ A-, AC- und RCD/FI-Autotest. Sie reduziert die Anzahl der manuellen Verbindungen, verringert die Fehlermöglichkeit und reduziert die Prüfzeit um bis zu 40 % gegenüber früheren Fluke Modellen.Eigenschaften und VorteilePrüft Spannung und Frequenz Überprüft die Polarität der Verdrahtung, um gebrochene N-Drähte zu erkennen Misst den Isolationswiderstand und den Schlaufen- und Leitungswiderstand Misst Motorwicklungen mit Durchgangsprüfung Berechnet den prospektivem Erdschlussstrom (PEFC/IK) und den prospektivem Kurzschlussstrom (PSC/IK) Lieferung mit Hartschalenkoffer, gepolstertem Trage- und Hüftgurt sowie Fernsteuerungssonde und -kabel Umfasst eine Phasenfolge-AnzeigeAnwendungenWohnhäuser Industriell KommerziellZertifizierungenCSA-zertifiziert CE-zertifiziert Schutzart IP40 EC/EN61557-1 IEC60364 IEC/EN61557-7Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
Phase-Erde, Phase-Neutral
Automatischer RCD Test:
Ja
RCD Rampentest:
Ja
Isolationsprüfspannung:
100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Spannungsmessung max.:
500V ac/dc
Daten zum Downloaden:
Ja
Durchgangsprüfstrom:
10mA
Fernschaltmodus:
Ja
IP Schutzart:
IP40
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: 1176674, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Fluke, FLK1662CH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 984,70*
€ 1.142,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 981,55*
€ 1.143,00*
Frei Haus
ab € 1.142,60*
€ 1.270,47*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.333,48*
€ 1.469,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,00*
€ 1.360,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,05*
€ 1.330,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,90*
€ 1.279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,82*
€ 1.200,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,55*
€ 1.168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.