Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FW8030/DT Steckernetzteil 25W, 85 → 264V ac, 5V dc / 5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1176642
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1898169RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +45°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 25W
Betriebsdauer = 200h
Länge = 90mm

IEC/EN/UL 60950, IEC/EN/ ANSI/AAMI ES60601. Desktop-Netzadapter Friwo Serie FOX. Die Netzteile der Serie FOX sind raffiniert konzipierte Geräte, die die Energievorschriften der Stufe VI erfüllen. Die Serie Friwo FOX bietet eine Reihe von Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc und ist mit dem austauschbaren Steckersystem der Serie FOX kompatibel. Der Stromverbrauch im lastfreien Zustand und die Betriebseffizienz gehören zu den höchsten seiner Klasse. Die Serie Friwo FOX kommt mit Schutzeigenschaften nach Industriestandard wie Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. Eigenschaften und Vorteile Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V dc verfügbar. Optionen mit USB-Ausgang erhältlich. Austauschbares Steckersystem sorgt für Flexibilität. Optionen mit medizinischer Auslegung erhältlich zur Erfüllung von 2 x MOPP. Erfüllt die Energieeffizienznormen DOE Stufe VI und ErP Stufe V. Der teilweise Verguss der Serie FOX sorgt für eine kosteneffiziente gekapselte Einheit.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+45°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
25W
Betriebsdauer:
200h
Länge:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, ac ac netzgeräte 5a, netzteil notebook, 1176642, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1898169RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.