Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
MEAN WELL GSM220B Steckernetzteil 220W, 80 → 264V ac, 20V dc / 0 → 11A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1176597
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GSM220B20-R7B
EAN/GTIN:
4021087032544
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 20V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 11A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 220W
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Better World-Produkt = Jakh
Temperatur min. = -30°C
Tisch-Netzteil der Serie GSM220B von Mean Well. Die Serie GSM220B von Mean Well von 220-W-Netzteilen für medizinische Zwecke in Tischausführung bietet eine sehr zuverlässige Lösung in Tischausführung für eine Vielzahl von Stromversorgungslösungen. Die Serie GSM220B ist mit einem 3-poligen Wechselspannungseingang gemäß IEC320-C8 ausgestattet und ermöglicht so einen Eingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Diese Serie von Netzteilen bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 % in Verbindung mit einem äußerst niedrigen Stromverbrauch im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W. Eigenschaften und Vorteile Medizintechnische Zulassung. Energieeffizienzklasse VI. Wechselspannungseingang, 2-polig, IEC320-C8. Netzteil Klasse 2 (ohne Erdkontakt). Mit entsprechender Überlegung für den Einsatz in BF-Anwendungen geeignet. Integrierte aktive PFC-Funktion. Vollständig geschlossenes Gehäuse, hergestellt zur Einhaltung der Flammschutznormen 94V-0. Ausgestattet mit Schutz nach Industriestandard, z. B. gegen Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Übertemperatur. LED-Anzeige des Betriebszustands. Lüfterlose Bauweise unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von –30 bis +70 °C. 100 % Burn-In-Test bei Volllast vor dem Transport. Typische Anwendungen: Mobiler klinischer Arbeitsplatz. Atemmaschine. Medizinischer Computermonitor. Munddusche. Tragbares Hämodialysegerät.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
20V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 11A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
220W
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Better World-Produkt:
Jakh
Temperatur min.:
-30°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
meanwell hutschienen netzteil
,
netzteil notebook
,
schaltnetzteil geschlossen 20v
,
1176597
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
MEAN WELL
,
GSM220B20R7B
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,40*
€ 87,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,55*
€ 91,25*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 126,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C7 / Buchse, B Eurostecker Typ C / Stecker, 2,5 A, 1.5m Schwarz, 250 V
RS Pro
321203
ab € 7,14*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C7 / Buchse, B Japanischer Stecker Typ A / Stecker, 3 A, 2m Schwarz, 125 V
RS Pro
9092162
ab € 3,78*
Zubehör
Schurter Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C7 / Buchse, B US-Stecker Typ A / Stecker, 7 A, 4m Schwarz, 125 V
Schurter
6010.5278
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen