Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Standard Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting D-Sub Standard Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1174152
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670255654
EAN/GTIN:
     5059039138012
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.0A
Gehäusematerial = Metall
Länge = 53.2mm
Tiefe = 12.5mm
Serie = D-Sub Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

NFC 93425 - Typ HE 5 - DIN 41652 MIL-C-24308. Gerade D-Sub-Ausgangssteckverbinder zum Löten auf Leiterplatten. Eine Serie von geraden D-Sub-Steckern und -Buchsen für Leiterplatten-Durchgangsmontage. Verzinntes Metallgehäuse. Gütegrad 3 Bearbeitete Kontakte Stiftleisten mit Erdungsflachsteckern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.0A
Gehäusematerial:
Metall
Länge:
53.2mm
Tiefe:
12.5mm
Serie:
D-Sub Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harting sub-d steckverbinder gerade 25-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 1174152, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670255654, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,273*
€ 6,273*
25
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,66*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,5247*
€ 6,7747*
25
Frei Haus
ab € 5,6408*
€ 6,8908*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 025 4754
ab € 5,9027*
Zubehör
Harting
09 67 037 5654
ab € 7,58*
Zubehör
Harting
09670009910
ab € 5,72*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,15*
Zubehör
Harting
09670250348
ab € 3,6017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.