Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Impulstransformator 3mH 0.8Ω 0.8Ω 1:1 Durchsteckmontage, 85μH 13 x 13 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1169144
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PT42E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Induktanz = 3mH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.8Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.8Ω
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Streuinduktivität = 85µH
Abmessungen = 13 x 13 x 15mm
Tiefe = 15mm
Länge = 13mm
Breite = 13mm
Betriebsfrequenz max. = 1MHz
Betriebsfrequenz min. = 3kHz

Offene und gekapselte HF-Impulstrafos für Leiterplattenmontage. Offene oder gekapselte Transformatoren für die Leiterplattenmontage, ausgelegt für Breitbandanwendungen und allgemeine Impulsanwendungen, insbesondere Thyristor- und Triac-Steuerungssysteme, bei denen sie die Isolierung zwischen dem Auslösestromkreis und der Last bilden.
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.8Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.8Ω
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Streuinduktivität:
85µH
Abmessungen:
13 x 13 x 15mm
Tiefe:
15mm
Länge:
13mm
Breite:
13mm
Betriebsfrequenz max.:
1MHz
Betriebsfrequenz min.:
3kHz
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, oep trafo, netztrafo, 1169144, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, OEP, PT42E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.