Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1152944
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0414-00-05
EAN/GTIN:
     5059041977579
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kabelstiftleiste und Buchse. Lieferbar als Stecker (in gerader oder 90 °-Ausführung) oder als Buchse (nur in gerader Ausführung). Sie können in Gegenstück-Einbausteckverbinder oder austauschbar gesteckt werden, weshalb Kabelverbindungen möglich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1152944, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904140005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,44*
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,45*
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,48*
€ 3,90*
ab € 8,20*
€ 11,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,75*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-0415-00-05
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
09-0415-80-05
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
99 0413 00 05
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
99-0413-75-05
ab € 15,70*
Zubehör
Binder
99-0413-70-05
ab € 10,03*
Zubehör
Binder
79-1413-12-05
ab € 17,33*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
09 0415 35 05
ab € 11,88*
Zubehör
Binder
09 0415 90 05
ab € 9,13*
Zubehör
Binder
09 0415 30 05
ab € 10,79*
Zubehör
Binder
79 1413 72 05
ab € 17,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.