Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0415-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0415-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
BINDER 09-0415-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239339
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0415-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
M9 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 5, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0351 000 001
ab € 3,35*
Zubehör
Binder
09-0416-80-05
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
04-0208-002
ab € 0,832*
Zubehör
Binder
08-0351-00-01
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
99-0414-70-05
ab € 9,68*
Zubehör
Binder
99-0414-75-05
ab € 16,54*
Zubehör
Binder
09-0416-90-05
ab € 8,67*
Zubehör
Binder
79-1414-15-05
ab € 23,04*
Zubehör
Binder
99-0414-00-05
ab € 6,04*
Zubehör
Binder
99-0414-10-05
ab € 10,41*
Zubehör
Binder
79-1414-12-05
ab € 17,58*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
09 0416 35 05
ab € 10,72*
Zubehör
Binder
09 0416 55 05
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.