Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 98dB, Frontplattenmontage, 0.7V dc→15V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Summer Dauerton, 98dB, Frontplattenmontage, 0.7V dc→15V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 33mm
Sonitron Summer Dauerton, 98dB, Frontplattenmontage, 0.7V dc→15V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1146876
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SC0715BL
EAN/GTIN:
     5059045901693
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 0.7V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 98dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 33.5mm
Abmessungen = 36.5 x 33mm
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Frequenz min. = 2975Hz

Dauerton-Signalgeber mit Leiterplattenstiften, Plattenlochmontage. Signalgeber für Plattenlochmontage Anschluss mit Leiterplattenstiften Hohe Ausgangspegel Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
0.7V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
98dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
33.5mm
Abmessungen:
36.5 x 33mm
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Frequenz min.:
2975Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer sonitron, piezo buzzer, 1146876, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SC0715BL, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 39,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,82*
€ 46,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.