Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GJM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 0.6pF ±0.05pF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1140679
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1HR60WB01D
EAN/GTIN:
     5059043037646
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 0.6pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.05pF
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GJM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GJM Hohe Güte Serie 0402. Temperaturkompensationstyp der Serie GJM. Hoher Q-Wert und niedriger ESR werden erreicht bei VHF-, UHF- und Mikrowellen-Frequenzbändern. Die GJM-Serie verbessert die Hochfrequenzeigenschaften und trägt zu einer Reduzierung der Leistungsaufnahme bei Ideal für die Temperaturkompensation von Hochfrequenzschaltungen wie z. B. Resonanzkreisen, Tuning-Schaltungen und Impedanzanpassungsschaltungen, bei denen sich die Kapazitätsschwankung stark auf das Betriebsverhalten des Geräts auswirkt Nennspannung 6,3 bis 50 V dc Kapazität 0,1 pF bis 47 pF
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.6pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.05pF
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GJM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1140679, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GJM1555C1HR60WB01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3085
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0229*
€ 0,1061*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,46*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,701*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.