Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex KSU Leerrohr Edelstahl, Ø 8mm nom. flexibel A ø 10.1mm I ø 8mm x 10m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113222
Hersteller:
     Kopex
Herst.-Nr.:
     7TCA297070R0065 KSU00810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 8mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flexibel
Serie = KSU
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 8mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +350°C
Standards = CE
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
8mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
KSU
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
8mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Standards:
CE
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr kopex, 113222, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Kopex, 7TCA297070R0065KSU00810, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 7,561* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 107,46*
€ 127,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 105,14*
€ 125,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 96,34*
€ 114,64
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 91,28*
€ 108,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 75,61*
€ 89,98
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.