Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex KSU Leerrohr Edelstahl, Ø 3mm nom. flexibel A ø 5.1mm I ø 3mm x 20m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113187
Hersteller:
     Kopex
Herst.-Nr.:
     7TCA297070R0061 KSU00320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 3mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flexibel
Serie = KSU
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 3mm
Länge = 20m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -50°C

Edelstahl-Kabelkanal mit kleinem Innendurchmesser. Hergestellt aus Edelstahl Güte 316. Ein flexibler Kabelkanal mit kleinem Innendurchmesser, dessen großer Betriebstemperaturbereich ihn ideal für den Schutz von Kabeln in Messtechnikanwendungen macht. Die 3 mm und 5 mm Kabelkanäle sind besonders für Lichtwellenleiter geeignet. Zu den weiteren Anwendungen gehören: Sensoren, Roboter, Verpackungsmaschinen und Laserlichtanwendungen. IP40 Hohe Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
3mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
KSU
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
3mm
Länge:
20m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, kabelrohr 20m, 113187, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Kopex, 7TCA297070R0061KSU00320, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,88*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 6,044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 167,02*
€ 198,75
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 163,82*
€ 194,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 160,94*
€ 191,52
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 149,23*
€ 177,58
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 141,36*
€ 168,22
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 120,88*
€ 143,85
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.