Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Spiral-Kabelschutzschlauch PET Schwarz, für Kabel-Ø 12.7mm bis 60.325mm, Länge 7.5m Halogenfrei


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Spiral-Kabelschutzschlauch PET Schwarz, für Kabel-Ø 12.7mm bis 60.325mm, Länge 7.5m Halogenfrei
Alpha Wire Spiral-Kabelschutzschlauch PET Schwarz, für Kabel-Ø 12.7mm bis 60.325mm, Länge 7.5m Halogenfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-1131234
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     ZGRP7/8 BK008
EAN/GTIN:
     5059039023523
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabelschlauch
Kabeldurchmesser min. = 12.7mm
Kabeldurchmesser max. = 60.325mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 12.7mm
Material = PET
Bündeldurchmesser max. = 60.325mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Wandstärke = 0.635mm
Länge = 7.5m

Um ein Ausfransen der Enden zu verhindern, sollte es mit einem heißen Messer abgeschnitten werden. Snakeskin Kabelumwicklung. Die Alpha-Wire-Snakeskin-Kabelumwicklung bietet ausgezeichnete Flexibilität und hohe Zugfestigkeit sowie zusätzlichen Schutz gegenüber Brand, Chemikalien und Abrieb. Das Produkt verfügt über Klettverschlussbefestigung, Drähte, Kabelbaugruppen und Kabelbäume, die immer zugänglich sind und für beliebig viele Verzweigungen geöffnet werden können. Aufgrund der Robustheit des Produkts ist es beständig gegenüber Temperaturen von -70 °C bis +125 °C und hat eine erwartete Lebensdauer von bis zu 10000 Zyklen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
12.7mm
Kabeldurchmesser max.:
60.325mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
12.7mm
Material:
PET
Bündeldurchmesser max.:
60.325mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Wandstärke:
0.635mm
Länge:
7.5m
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, alpha wire kabelschlauch, kabelschlauch, geflechtschlauch polyester, 1131234, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Alpha Wire, ZGRP78BK008, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,54*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 7 Meter (ab € 28,79143* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 283,66*
€ 337,56
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 277,58*
€ 330,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 241,76*
€ 287,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 221,41*
€ 263,48
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 201,54*
€ 239,83
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.