Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-112336
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-059-13
EAN/GTIN:
     4250838505482
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Flach, Abgerundet
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja

Präzisions-ESD-SMD-Pinzette Bernstein (SA). ESD-sichere, ableitende Präzisionspinzette mit hoher Genauigkeit aus hochwertigem Stahl für ausgezeichnete Konsistenz und gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ideal für den Einsatz in SMD und SMD, bei denen elektrostatische Entladung ein Problem ist.. Kleine, extrem harte, präzisionsgedrehte Spitzen für unerreichte Festigkeit und Langlebigkeit Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl für ausgezeichnete Langlebigkeit, Festigkeit und Handhabung Edelstahl und antimagnetisch (SA) Säurebeständig Mattierte Oberfläche Gekennzeichnet mit der Teilenummer und den besonderen Eigenschaften auf dem Griff für schnelle Identifikation des richtigen Werkzeugs für die jeweilige Aufgabe
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Flach, Abgerundet
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 8,64*
€ 12,48*
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 12,75*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 13,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 163,29*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.