Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezoelektrische Membran Membran, Oberflächenmontage, Extern, ø 20mm, 20 (Dia.) x 0.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1121099
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     7BB-20-3
EAN/GTIN:
     5059041050340
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber murata
Montageart = Oberflächenmontage
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 20mm
Höhe = 0.22mm
Abmessungen = 20 (Dia.) x 0.22mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz max. = 3.6kHz
Kapazität = 20nF

Piezoelektrische Murata 7BB Membranen. Diese Serie von piezoelektrischen Messumformern von Murata ist mit verschiedenen Resonanzfrequenzen und Impedanzwerten erhältlich. Mit einem externen Treiber haben diese piezoelektrischen Messumformer keine Kontakte, sie sind sehr zuverlässig und erzeugen keinen Lärm. Piezoelektrische 7BB Membranen sind kompakt, leicht und dünn. Für den Spannungstyp bietet diese Serie niedrigen Energieverbrauch. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Heim- und Industrieeinsatz, empfohlene Anwendungen sind Digitalkameras, Alarmanlagen, Uhren und Taschenrechner.
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
20mm
Höhe:
0.22mm
Abmessungen:
20 (Dia.) x 0.22mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz max.:
3.6kHz
Kapazität:
20nF
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 1121099, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, 7BB203, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.