Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1700 Flachbandkabel Verdrillt, 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen, Anschluss A IDC 25,4 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1118887
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700-20
EAN/GTIN:
     5059041933346
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Steckverbinder 1 = IDC
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 1700
Länge = 30m
Breite = 25,4 mm
Mantelfarbe = Mehrfarbig
Standards = RoHS-kompatibel

UL 20462. 3M Twisted-Pair-geschweißte Kabel mit 1,27 mm Rastermaß - 1700 Typ. Dieses 1700-Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Mehradrige Twisted-Pair-geschweißte Flachbandkabel mit flachen Abschnitten Flexibel Robust. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig für die externe Verdrahtung in elektronischen Geräten verwendet. Runde Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IDC
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
1700
Länge:
30m
Breite:
25,4 mm
Mantelfarbe:
Mehrfarbig
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 20 polig, 1118887, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 170020, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 160,34*
2 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 214,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 160,34*
€ 190,80
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 158,65*
€ 188,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 151,09*
€ 179,80
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 138,93*
€ 165,33
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 123,07*
€ 146,45
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,10234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.