Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 0.25W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1117945
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF1000V
EAN/GTIN:
     5059039489633
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 1206, Serie ERJ8EN – 1 %. Präzisionswiderstände ERJ8EN von Panasonic bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Mit einer leichten, kompakten Bauweise sind diese Chip-Widerstände eine hochzuverlässige Lösung mit geringer Widerstandstoleranz. Chip-Widerstände ERJ8EN sind kompatibel mit Aufschmelz- und Schwalllöten und können auch in automatischen Bestückungsmaschinen verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Mit einer AEC-Q200-Eignung sind diese Chip-Widerstände für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, panasonic smd widerstand, 1117945, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8ENF1000V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
1 Tag
8138
50
€ 5,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0206*
50000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0251*
1 Tag
5297
10
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0997*
10
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,1161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKEA
ab € 0,0117*
Ähnlich
Multicomp
MCMR12X1000FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-100RFT5
ab € 0,0338*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC1206-100RFT5
ab € 0,012*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKEA
ab € 0,00668*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206100RFKTA
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.