Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Endschalter, Rollenstößel, SPST-NC, SPST-NO, Schließer/Öffner, IP20, IP65, Thermoplast, 10A Anschluss 1/2 in NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1117889
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     KBB1S11
EAN/GTIN:
     5059039241330
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST-NC, SPST-NO
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP20, IP65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Thermoplast
Wechselspannung max. = 690V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30mm
Breite = 85mm
Ausgangssignalart = Analog

Endschalter Serie KB. Die Endschalter der Serie KB von Lovato electric wurden entwickelt, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine einfache Verkabelung, eine einfache Einrichtung, Modularität und konstante Zuverlässigkeit zu bieten. Der innovative Bajonett-Verschlussmechanismus ermöglicht ein werkzeugloses Entfernen und Neuplatzieren des Betätigungskopfs. Die Betätigungskopfe bieten eine maximale Drehung von 180°. Selbstverlöschende doppelte Isolierung aus Polymer-Thermoplast M20 Kabeleinführung 1 Schließer- und 1 Öffnerkontakt Betätigungskraft: 3 Ncm Mechanische Lebensdauer: >10 Millionen Schaltspiele Schaltgeschwindigkeit: 0,5–1,5 m/s
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST-NC, SPST-NO
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP20, IP65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Wechselspannung max.:
690V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30mm
Breite:
85mm
Ausgangssignalart:
Analog
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter lovato, antriebskopf schwenkhebel, positionsschalter kunststoff, 1117889, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Lovato, KBB1S11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,35*
€ 27,09*
€ 5,90*
ab € 16,78*
€ 29,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.