Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selco SWTC Thermosicherung +128°C +103°C 10 A 250V ac axial, Geh.ø 4mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1117805
Hersteller:
     Selco
Herst.-Nr.:
     SWTC-262-3535
EAN/GTIN:
     5059045159728
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
Temperaturbereich = +128°C
Haltetemperatur = +103°C
Maximaler Strom = 10 A
Betriebsspannung = 250V ac
Anschlussrichtung = axial
Serie = SWTC
Gehäusedurchmesser = 4mm
Gehäusehöhe = 10mm
Drahtdurchmesser = 1mm
Drahtlänge = 35mm
Sicherungs Typ = Thermische Abschaltung

Selco-Schmelzsicherungen der Serie SWTC/STC. Professionelle Serie von Schmelzsicherungen der Serie SWTC/STC von Selco. Diese thermischen One-Shot-Abschaltungen wurden entwickelt, um Schutz der Temperaturobergrenze für viele Elektronikprodukte bereitzustellen. Wenn die Temperatur unter der normalen Betriebstemperatur liegt, drückt ein fester Anker eine Feder, die einen sternförmigen Kontakt gegen das isolierte Kabel hält. Wenn die Temperatur fehlerhaft, schmilzt der Anker und der Schaltkreis ist dauerhaft geöffnet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+128°C
Haltetemperatur:
+103°C
Maximaler Strom:
10 A
Betriebsspannung:
250V ac
Anschlussrichtung:
axial
Serie:
SWTC
Gehäusedurchmesser:
4mm
Gehäusehöhe:
10mm
Drahtdurchmesser:
1mm
Drahtlänge:
35mm
Sicherungs Typ:
Thermische Abschaltung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, 1117805, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Thermosicherungen, Selco, SWTC2623535, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Thermal Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.