Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
2206B PC Oszilloskop 2-Kanal Analog Analog 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1116771
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 2206B
EAN/GTIN:
     5060641249614
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 2000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Vertikalauflösung = 8 bit
Anstiegszeit = 7ns

EN 61010-1: 2010. USB-2.0-Kabel, passive Tastköpfe MI007 (2x), Schnellstartübersicht, Software und Referenz-CD. Software im Lieferumfang enthalten: PicoScope 6 für Microsoft Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-SDK für Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-Beispielprogramme (C, Microsoft Excel VBA, LabVIEW). Software frei erhältlich zum Download unter www.picotech.com: PicoScope 6 (Beta) für Linux und OS X; SDK (Beta) für Linux und OS X. Unterstützte Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch; Französisch; Deutsch; Griechisch; Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Russisch, Spanisch; Schwedisch; Türkisch. Zusatz- und/oder Ersatztastköpfe, Kabel und Prüfklemmen sind separat erhältlich. 2-Kanal-50-MHz-PC-Oszilloskop PicoScope 2206B. PicoScope 2206B ist ein 50-MHz-2-Kanal-Oszilloskop und verfügt über integrierte Spektralanalyse, Funktions-/Arbiträrwellenformerzeugung und serielle Busanalyse. Das 2206B verfügt über eine maximale Abtastrate von 500 MS/s, Pufferspeicher von 32 Msamples und 1-MHz-AWG-Signalgenerator. Fünfzehn automatische Messungen sind im Scope Mode verfügbar und elf weitere Projekte im Spektralmodus. Serielle Dekodierung ist eine standardmäßige PicoScope-Funktion und umfasst SPI, I2C, FlexRay, CANbus, LINbus und ARINC. Das 2206B bietet ausgezeichnete Wellenformvisualisierung und -messung sowie schnelle Aktualisierungsraten von Wellenformen. Es liefert die erforderliche Leistung für erweiterte Analyse von Wellenformen, einschließlich serieller Dekodierung und Frequenzplots. Das PicoScope 2206B nutzt die Rechen-, Anzeige- und Kommunikationsleistung eines angeschlossenen Laptops oder Desktop-PCs – jetzt einschließlich Funktionen zum Verkleinern, Vergrößern und Ziehen. Eigenschaften und Vorteile. Leistungsstark, tragbar, kompakt 2 analoge Kanäle 50 MHz Bandbreite Integrierter Arbiträrsignalgenerator 500 MS/s, 32 MS Puffer Anschluss und Stromversorgung über USB Serielle Dekodierung/erweiterte FFT-Signalformanalyse im Lieferumfang enthalten Ausgezeichnete Signalintegrität Abmessungen: 130 x 104 x 18,8 mm Gewicht ;: 200 g. Anwendungsbereiche. Form Test Unterrichtswesen: Service Überwachung Fehlersuche Reparatur
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 2000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
2ns/div
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Vertikalauflösung:
8 bit
Anstiegszeit:
7ns
Weitere Suchbegriffe: 1116771, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope2206B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 298,73*
€ 367,44*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 390,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.