|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1115727 Herst.-Nr.: MA240023 EAN/GTIN: 5059040195974 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Modul Kit-Name = PIC24FJ1024GB610 GP PIM Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = PIC24F Prozessortyp = MCU
PIC24 Prozessorsteckmodule. Prozessorsteckmodule (PIM) sind kleine Leiterplatten, die mit den verschiedenen Microchip-Entwicklungsplatinen verwendet werden, um Microchip-Mikrocontroller und dsPIC-Geräte zu bewerten. Diese werden in den Hauptprozessorsockel der Entwicklungsplatinen gesteckt, so dass verschiedene Mikrocontroller für Versuchsaufbauten, zur Demonstration oder zur Entwicklung verwendet werden können - schnell und einfach. Microchip-Entwicklungstools wie REAL ICE™ und ICD3 werden direkt mit diesen Entwicklungsplatinen verbunden, um eine schnelle, umfassende Hardware-/Software-/Firmware-Entwicklungsumgebung mit der kostenlosen MPLAB Integrated Development Environment Software herzustellen. Für das RS EDP-System steht auch eine Adapterplatine zur Verfügung. Explorer 16-Entwicklungsplatine (DM240001 oder DM240002) für 100-polige PIM-Module RS Eingebettete Entwicklungsplattform (EDP) PIM-Adaptermodul (RS-Best.-Nr. ; 668-6108 668-6108 ) für 100-polige PIM-Module Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | PIC24FJ1024GB610 GP PIM | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | PIC24F | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, 1115727, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA240023, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |