Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischwaage 20g / Auflösung 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tischwaage 20g / Auflösung 0,001 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1113668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1113668
EAN/GTIN:
     5056112285038
Suchbegriffe:
Tischwaage
rs pro tischwaage
tischwaage
tischwaage 0,001 g
Wägebereich = 20g
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,001 g
Waagschalenlänge = 95mm
Waagschalenbreite = 133mm
Waagschalenhöhe = 33mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

Erfordert 4 AA-Batterien. RS Pro Schmuck. Die digitale Tasche/Schmuckwaage von RS Pro bietet Wägeoptionen in Gramm (g), Karat (ct) und Körnern (gn). Die Waage ist handlich und kompakt, womit sie einfach dorthin gebracht werden kann, wo Sie sie benötigen. RS Pro Taschenwaagen sind ideal zum Wiegen kleiner Objekte wie Schmuck. Diese Skalen verfügen über 4 Tasten und eine Bildschirmanzeige. Mit den Tasten können Sie jederzeit zwischen den Messeinheiten wechseln. Eine Abdeckung aus durchsichtigem Kunststoff schützt die Waage vor möglichen Stößen und Staub. Optionen: ; 111-3669 111-3669 - 10 g Belastbarkeit, 0,010 g. ; 111-3668 111-3668 - 20 g Belastbarkeit, 0,001 g. ; 111-3667 111-3667 - 10 g Belastbarkeit, 0,001 g. Eigenschaften und Vorteile:. Kleine kompakte digitale Waagen - ideal zum Wiegen kleiner Mengen Stromversorgung - erfordert 4 AA-Batterien Die Plattformgröße beträgt 18 mm Durchmesser Integrierter digitaler LCD-Bildschirm - klare und schnelle Anzeige des Gewicht des gewogenen Gegenstands und leicht ablesbar Tara-Funktion - die Waage subtrahiert automatisch das Gewicht von Der Behälter so, dass er Null ist Kalibrierungsoptionen sind verfügbar. Typische Anwendungen:. Waagen oder Waagen sind Geräte, die das Gewicht eines darauf platziert Artikels messen können. Sie sind präzise Messgeräte, die zur Messung einer Reihe von Gegenständen in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen verwendet werden können, solange sie innerhalb der Wägekapazität liegen. Waagen können in ihrer Bauweise von ultrakompakt und tragbar, leicht zu transportieren und zu lagern sein, insbesondere zum Wiegen kleinerer Gegenstände unterwegs, oder sie können größer und dauerhafter in dem Bereich sein, in dem sie verwendet werden, im Allgemeinen zum Wiegen größerer, schwererer Gegenstände. Waagen sind unglaublich vielseitig und einfach zu bedienen, weshalb sie am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden sind: Schulen oder Universitäten Laboratorien oder Forschungseinrichtungen Läden Zu Hause Produktions- und Industrieumgebungen wie Fabriken, Lagerhäuser und mehr Diese tragbaren digitalen Taschenwaagen sind ideal zum Wiegen kleiner Gegenstände wie Schmuck. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
20g
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,001 g
Waagschalenlänge:
95mm
Waagschalenbreite:
133mm
Waagschalenhöhe:
33mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1113668, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, RS PRO, 1030203, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.