Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Preventa XPSMCM Eingangsmodul, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113515
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMEN0100SC
EAN/GTIN:
     3606480748707
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Reihe = Preventa
Serie = XPSMCM
Typ = Überwachungsmodul
Zur Verwendung mit = Modularer Sicherheitscontroller Preventa
Versorgungsspannung = 24 V dc
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 22,5 x 99 x 114,5 mm
Better World-Produkt = Ja

CE, cULus, TÜV. Das XPSMCM-System ist vom TÜV SÜD zertifiziert gemäß Cat. 4 nach den Normen PLe EN/ISO 13849-1 und SILCL 3 IEC/EN 61508 und IEC/EN 60261. Sichere Drehzahlüberwachungsmodule Preventa, XPSMCM. Die sicheren Drehzahlüberwachungsmodule Preventa XPSMCM wurden zur Überwachung auf Stillstand, Maximaldrehzahl (Drehzahlbegrenzung), Drehzahlbereich und Richtung entwickelt. Sie haben eine kompakte Bauweise von 22,5 x 99 x 114,5 mm und damit die gleiche Größe wie ein typisches Sicherheitsrelais. Eigenschaften und Vorteile. Bis zu 4 logisch auswählbare Drehzahlschwellenwerte (frei konfigurierbar über die Konfigurationssoftware SoSafe) für jeden logischen Eingang (Achse) Max. Eingangsfrequenz von 500 kHz zur Überwachung der Encoder und 5 kHz für Näherungssensoren Kann mit Inkrementalgebern und PNP/NPN-Näherungsschaltern konfiguriert werden Abnehmbare Schraubklemmenblöcke für den Anschluss des Maschinenbusses oder von Netzwerkkanälen und/oder der Stromversorgung Symmetrischer DIN-Schienenverriegelungsclip Green Premium-Produkt CE-Kennzeichnung. Best.-Nr. ; 111-3515 111-3515. 1 Eingang für Sin/Cos-Encoder + 1 oder 2 Näherungsschalter 1 x RJ-45 (ENC1) und Anschlussklemmenblöcke für die Verkabelung von Näherungssensoren Ausgestattet mit RJ-45-Steckverbinder (1 oder 2, je nach Modell) für Encoder und Anschlussklemmenblöcke für Näherungsschalter. Best.-Nr. ; 111-3516 111-3516. 1 oder 2 Eingänge für Sin/Cos-Encoder + 1 oder 2 Näherungsschalter 2 x RJ-45 (ENC1/ENC2) und Anschlussklemmenblöcke für die Verkabelung von Näherungssensoren Ausgestattet mit RJ-45-Steckverbinder (1 oder 2, je nach Modell) für Encoder und Anschlussklemmenblöcke für Näherungsschalter. Best.
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XPSMCM
Typ:
Überwachungsmodul
Zur Verwendung mit:
Modularer Sicherheitscontroller Preventa
Versorgungsspannung:
24 V dc
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
22,5 x 99 x 114,5 mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 1113515, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schneider Electric, XPSMCMEN0100SC, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,16*
€ 462,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 428,13*
€ 462,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 425,98*
€ 462,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 492,43*
€ 534,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 767,11*
€ 852,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,47*
€ 1.014,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,69*
€ 1.013,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,94*
€ 992,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,67*
€ 938,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,11*
€ 912,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.